Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A14-M12
Cod. Produttore
2A14-M12
Cod. EAN
8016692040073

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda colletto lungo
  • Sezione: 70 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Filettatura: M12
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Serie: CE2A14
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per conduttori in rame multifilare di classe 2 con sezione fino a 70 mm². La filettatura di collegamento è metrica M12, con angolo di raccordo orizzontale a 180° e forma della flangia anulare. Questo capocorda garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La superficie stagnata assicura una protezione ottimale contro l’ossidazione, migliorando la durata e la conducibilità nel tempo. Il design a colletto lungo facilita l’inserimento e la crimpatura del conduttore, garantendo un’installazione precisa e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda colletto lungo CE2A14-M12, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo componente presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, ideale per applicazioni elettriche. Con una misura di filettatura metrica di 12 mm, offre una classe 5 di conduttore flessibile, perfetta per adattarsi a diverse esigenze. La superficie stagnata conferisce una protezione aggiuntiva, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo 70mmq filettatura M12 elettrico