Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A80-M16
Cod. Produttore
2A80-M16
Cod. EAN
8016692040387

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Filettatura: M16
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con raccordo diritto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CE2A80
  • Uso: Ambienti esigenti
Capocorda a crimpare in rame stagnato con colletto lungo, progettato per conduttori in rame fino a 400 mm². La filettatura di collegamento metrica è M16, con angolo di raccordo orizzontale a 180° e forma della flangia anulare. Questo capocorda multifilare di classe 2 garantisce una connessione elettrica affidabile e durevole, ideale per applicazioni elettriche professionali. La finitura stagnata assicura protezione contro l’ossidazione e migliora la conducibilità, mentre il design a tubo lungo facilita l’inserimento e la crimpatrice del conduttore. Prodotto conforme agli standard UL per uso fino a 35 kV, è indicato per terminazioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A80-M16 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare con un angolo di raccordo diritto, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità. La misura della filettatura di collegamento è di 16 mm, garantendo un'installazione precisa. Con una superficie stagnata, questo capocorda offre una protezione ottimale contro la corrosione, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti esigenti.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

750 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame stagnato 400mmq filettatura M16 uso elettrico industriale