Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A19-M20
Cod. Produttore
2A19-M20
Cod. EAN
8016692040141

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe conduttori: 5 flessibili
  • Filettatura: M20 metrica
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: 45 gradi
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CE2A19
Capocorda a crimpare in rame con colletto lungo, adatto per sezioni di conduttori da 95 mm². Realizzato in rame di alta purezza al 99,9% e stagnato per garantire una protezione superiore contro l’ossidazione e migliorare la conducibilità elettrica. La sua forma anulare con angolo di raccordo a 45° facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando un collegamento affidabile e duraturo. Progettato per l’uso con conduttori multifilari di classe 2, offre una soluzione ideale per terminazioni elettriche professionali, garantendo sicurezza e prestazioni elevate in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A19-M20 è un elemento essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 per conduttori flessibili, garantendo prestazioni ottimali. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo a 45 gradi facilitano un'installazione precisa e sicura. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 20 mm, questo capocorda è progettato per resistere anche agli ambienti più esigenti. La finitura stagnata offre ulteriore protezione contro la corrosione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

45°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 95mmq filettatura M20 installazione elettrica