Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A19-M12
Cod. Produttore
2A19-M12
Cod. EAN
8016692040110

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo conduttore: Flessibile classe 5
  • Forma: Anulare con raccordo dritto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: CE2A19
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per conduttori in rame multifilari di classe 2 con sezione fino a 95 mm². Presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature. La filettatura di collegamento metrica è da M12, garantendo un fissaggio sicuro. Questo capocorda è adatto per l'installazione con strumenti di crimpatura specifici, assicurando una terminazione di cavo efficiente e conforme alle normative UL per applicazioni fino a 35 kV. La superficie stagnata protegge il rame da ossidazioni, migliorando la conducibilità e la resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A19-M12 è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una conduzione affidabile. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una sezione di 95 mmq e una filettatura metrica di 12 mm, questo capocorda è progettato per conduttori flessibili di classe 5. La finitura stagnata assicura una protezione duratura contro la corrosione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo 95mmq M12 per cablaggio elettrico industriale