Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A10-M10
Cod. Produttore
2A10-M10
Cod. EAN
8016692040028

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Conduttore: Classe 5
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare flangia
  • Angolo: Raccordo dritto
  • Applicazione: Flessibile
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Serie: CE2A10-M10
Capocorda con colletto lungo per sezioni da 50 mmq realizzato in rame stagnato, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. La filettatura di collegamento metrica M10 assicura un fissaggio stabile, mentre la forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° orizzontale facilita l’installazione in impianti elettrici. Adatto a conduttori di classe 2 multifilare, questo capocorda combina resistenza meccanica e ottima conduttività elettrica, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A10-M10 è realizzato in rame di alta qualità, garantendo una conduzione elettrica eccellente. Con una sezione di 50 mmq, è progettato per applicazioni flessibili grazie alla classe 5 del conduttore. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto assicurano un'installazione semplice e sicura. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendo questo capocorda ideale per ambienti elettrici esigenti.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda colletto lungo 50mmq rame stagnato installazione elettrica