Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A10-M14
Cod. Produttore
2A10-M14
Cod. EAN
8016692040042

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 50mmq

Documentazione tecnica

Scopri il capocorda colletto lungo per sezioni da 50 mmq, realizzato in rame di alta qualità. Questo componente presenta una forma anulare con angolo di raccordo diritto, garantendo una connessione sicura e affidabile. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione, assicurando durabilità nel tempo. Un prodotto essenziale per chi cerca prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il capocorda colletto lungo per sezioni da 50 mmq, realizzato in rame di alta qualità. Questo componente presenta una forma anulare con angolo di raccordo diritto, garantendo una connessione sicura e affidabile. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La superficie è trattata con stagnato per una maggiore resistenza alla corrosione, assicurando durabilità nel tempo. Un prodotto essenziale per chi cerca prestazioni elevate nelle installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda colletto lungo rame stagnato 50mmq per conduttori flessibili installazioni elettriche gravose