Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A80-M20
Cod. Produttore
2A80-M20
Cod. EAN
8016692040394

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Filettatura: M20 metrica
  • Forma: Anulare con angolo retto
  • Serie: CE2A80-M20
  • Applicazione: Connessioni sicure
  • Finitura: Protezione duratura
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni di conduttore fino a 400 mm². La forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° (orizzontale) garantisce una connessione affidabile e sicura per conduttori multifilari di classe 2. Questo capocorda è indicato per l’uso con conduttori in rame, offrendo ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale stagnata. La filettatura di collegamento metrica M20 assicura un’installazione stabile, mentre il design senza foro di visione e senza esecuzione stretta della flangia mantiene la robustezza del componente. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A80-M20 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di conduttore flessibile, ideale per applicazioni elettriche. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto lo rendono versatile e facile da installare. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 20 mm, questo capocorda è perfetto per soddisfare le esigenze di precisione nel cablaggio. La finitura stagnata assicura una protezione duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

750 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo 400mmq rame filettatura M20 per cablaggio elettrico