Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A7-M8
Cod. Produttore
2A7-M8
Cod. EAN
8016692039992

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo: Colletto lungo
  • Forma: Anulare
  • Classe: Conduttore flessibile
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CE2A7-M8
Capocorda colletto lungo per sezione 35 mmq, realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e una connessione affidabile. Progettato per conduttori di classe 5 (flessibili), presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180°. La filettatura di collegamento è metrica M8. Questo capocorda è ideale per terminazioni elettriche di alta qualità, assicurando una connessione stabile e duratura in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A7-M8 è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Con una sezione di 35 mmq, offre una classe di conduttore flessibile per una maggiore versatilità nelle applicazioni. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto assicurano una facile installazione. La superficie stagnata fornisce una protezione ottimale contro la corrosione, rendendolo ideale per ambienti impegnativi.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 35mmq per cablaggio industriale