Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A60-M16
Cod. Produttore
2A60-M16
Cod. EAN
8016692040356

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300 mmq
  • Filettatura: M16
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe conduttore: 5
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Serie: CE2A60
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni di cavo fino a 300 mmq. Questo capocorda tubolare è ideale per la terminazione di conduttori multifilari di classe 2, garantendo una connessione sicura e affidabile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo di 180° orizzontale facilitano l'installazione e l'adattamento nei sistemi elettrici. Realizzato in rame di alta purezza con finitura in stagno per una migliore protezione dalla corrosione, è adatto all'uso con conduttori in rame e conforme agli standard UL per applicazioni fino a 35 kV. La filettatura metrica di collegamento è M16, offrendo un fissaggio robusto e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A60-M16 è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame, offre un'ottima conducibilità e resistenza. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una sezione di 300 mmq e una filettatura metrica di 16 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, grazie alla classe 5 del conduttore. La superficie stagnata assicura una protezione duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo 300mmq M16 rame stagno connessioni elettriche industriali