Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A5-M12
Cod. Produttore
2A5-M12
Cod. EAN
8016692039985

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda colletto lungo
  • Sezione: 25 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Filettatura: M12 metrica
  • Connessione: Conduttore flessibile classe 5
  • Forma: Anulare con angolo retto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CE2A5
Capocorda colletto lungo per sezione conduttore 25 mm², realizzato in rame al 99,9% con finitura stagnata per una migliore protezione superficiale. Progettato per l’uso con conduttori in rame multifilare di classe 2, garantisce una connessione affidabile e duratura. La filettatura di collegamento metrica è di dimensione M12, con angolo di raccordo orizzontale a 180°, mentre la forma della flangia è anulare. Questo capocorda è ideale per terminazioni a crimpare, assicurando un’ottima conduzione elettrica e resistenza meccanica, adatto a impieghi professionali nel campo dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A5-M12 è un capocorda colletto lungo progettato per sezioni di 25 mmq. Realizzato in rame di alta qualità, offre una connessione affidabile e duratura. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e precisa. Con una filettatura di collegamento metrica di 12 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile di classe 5. La superficie stagnata fornisce una protezione aggiuntiva contro la corrosione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda colletto lungo 25mmq rame filettatura M12 installazioni elettriche