Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A37-M12
Cod. Produttore
2A37-M12
Cod. EAN
8016692040257

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185mmq
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Forma: Anulare con raccordo dritto
  • Protezione: Trattamento stagnato
  • Applicazione: Connessioni robuste
  • Serie: CE2A37
Capocorda di tipo colletto lungo per sezioni da 185 mmq, realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con finitura stagnata per garantire una protezione superiore contro l'ossidazione. Progettato per il collegamento sicuro di conduttori multifilari di rame, questo capocorda presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° orizzontale, ideale per installazioni elettriche professionali. La filettatura metrica di collegamento è M12, adatta per connessioni robuste e affidabili. Questo componente è conforme agli standard UL per l'uso in Nord America fino a 35 kV, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nelle terminazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A37-M12 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di conduttore flessibile, garantendo una perfetta adattabilità. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto assicurano una connessione ottimale. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 12 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza. Il trattamento stagnato conferisce una protezione extra.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 185mmq filettatura M12 installazioni elettriche