Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A30-M12
Cod. Produttore
2A30-M12
Cod. EAN
8016692040219

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda colletto lungo
  • Sezione: 150 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe flessibilità: 5
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CE2A30-M12
Capocorda a crimpare in tubo di rame con colletto lungo, adatto per conduttori in rame multifilare di sezione 150 mm². Realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con finitura stagnata per garantire protezione e durata nel tempo. La flangia ha una forma anulare con foro di collegamento metrico M12, ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti. Progettato per applicazioni professionali, assicura una terminazione a crimpare sicura e stabile, con un angolo di raccordo orizzontale a 180°. Questo capocorda è conforme alle normative UL per uso fino a 35 kV, offrendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A30-M12 è un capocorda colletto lungo realizzato in rame di alta qualità, progettato per sezioni di 150 mmq. Caratterizzato da una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità grazie alla sua classe 5. La superficie è trattata con stagnato, garantendo una protezione duratura contro la corrosione. Un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

250 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 150mmq settore elettrico