Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A7-M12
Cod. Produttore
2A7-M12
Cod. EAN
8016692040011

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe: 5 per flessibili
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Protezione: Finitura stagnata
  • Serie: CE2A7
Capocorda colletto lungo per sezioni da 35 mmq, realizzato in rame al 99,9% con finitura stagnata per garantire una protezione ottimale della superficie. Progettato per l'uso con conduttori in rame multifilari (classe 2), offre una connessione affidabile e sicura grazie alla forma anulare della flangia e all'angolo di raccordo di 180° orizzontale. La filettatura metrica di collegamento è M12, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una terminazione a crimpare di alta qualità. Questo capocorda è conforme agli standard UL per uso in Nord America fino a 35 kV, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A7-M12 è un componente essenziale per le connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 per conduttori flessibili, garantendo prestazioni eccellenti. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto contribuiscono a una facile installazione. Con una misura di filettatura metrica di 12 mm, questo capocorda è progettato per soddisfare le esigenze di tutti i progetti elettrici. La finitura stagnata assicura una protezione duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 35mmq M12 installazione elettrica