Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A37-M16
Cod. Produttore
2A37-M16
Cod. EAN
8016692040271

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Conduttore: Classe 5
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Applicazione: Flessibile
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Serie: CE2A37-M16
Capocorda colletto lungo realizzato in rame stagnato di alta purezza (99,9%), progettato per l'uso con conduttori in rame multifilari (classe 2). Questo capocorda è adatto per sezioni fino a 185 mm² con filettatura metrica M16, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione e l'adattamento nei sistemi elettrici. La finitura stagnata assicura una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre una terminazione a crimpare robusta e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda colletto lungo di alta qualità, realizzato in rame per garantire una conduzione elettrica eccellente. Con una sezione di 185 mmq, questo prodotto è progettato per applicazioni flessibili, grazie alla classe 5 del conduttore. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto ne facilitano l'installazione. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per diverse esigenze elettriche. Un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 185mmq per cablaggio elettrico