Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A3-M10
Cod. Produttore
2A3-M10
Cod. EAN
8016692039954

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Filettatura: M10
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo: Raccordo dritto
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CE2A3
  • Montaggio: Sicuro e affidabile
Capocorda colletto lungo per sezione conduttore 16 mmq, realizzato in rame al 99,9% con finitura stagnata per una migliore protezione superficiale. Progettato per collegamenti elettrici con conduttori multifilari di classe 2, garantisce un angolo di raccordo orizzontale a 180° e una forma della flangia anulare. La filettatura di collegamento è metrica M10. Questo capocorda è adatto per installazioni professionali con cavi in rame, assicurando una terminazione di cablaggio a crimpatura affidabile e duratura, conforme agli standard UL per tensioni fino a 35 kV. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A3-M10 è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una robusta conduzione elettrica e una resistenza ottimale. La forma anulare della flangia garantisce un montaggio sicuro, mentre l'angolo di raccordo dritto facilita l'integrazione in diverse applicazioni. Con una misura di filettatura metrica di 10 mm, questo capocorda si adatta perfettamente a sezioni di 16 mmq, rendendolo ideale per vari utilizzi nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 16mmq filettatura M10 elettrico industriale