Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A19-M16
Cod. Produttore
2A19-M16
Cod. EAN
8016692040134

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE2A19-M16
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni conduttore da 95 mmq. Questo capocorda tubolare è ideale per terminazioni elettriche con conduttori in rame flessibile di classe 5, garantendo una connessione affidabile e sicura. La filettatura metrica di collegamento è M16, mentre la forma della flangia è anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°. La protezione superficiale in stagnatura assicura resistenza alla corrosione, migliorando la durata nel tempo. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, è conforme agli standard UL per tensioni fino a 35 kV. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A19-M16 è un capocorda di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una classe di conduttore flessibile, ideale per applicazioni elettriche. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Con una finitura stagnata, questo capocorda è progettato per resistere all'usura nel tempo, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo 95mmq rame stagnato installazione elettrica