Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A19-M10
Cod. Produttore
2A19-M10
Cod. EAN
8016692040103

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Filettatura: M10
  • Materiale: Rame
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Serie: CE2A19
Capocorda colletto lungo per sezioni fino a 95 mm², realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con finitura stagnata per garantire una protezione superiore contro l’ossidazione e migliorare la conducibilità elettrica. Progettato per l’uso con conduttori di rame flessibili di classe 5, presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ottimizzando la connessione e la distribuzione della corrente. La filettatura di collegamento metrica M10 assicura un fissaggio stabile e sicuro. Questo capocorda è indicato per installazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo, con un design studiato per facilitare l’operazione di crimpatura e garantire prestazioni ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A19-M10 è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di conduttore flessibile, garantendo prestazioni ottimali. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto assicurano una facile installazione. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 10 mm, questo capocorda è progettato per resistere nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 95mmq M10 elettrico professionale