Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A14-M16
Cod. Produttore
2A14-M16
Cod. EAN
8016692040097

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare
  • Filettatura: M16
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Connessione: Stabile
  • Serie: CE2A14
Capocorda colletto lungo per sezioni di 70 mm², realizzato in rame di alta purezza al 99,9% con finitura stagnata per garantire una protezione superiore contro l’ossidazione e migliorare la conducibilità elettrica. Progettato per l’installazione su conduttori multifilari di classe 2, con filettatura metrica M16 e forma anulare della flangia. Questo capocorda è ideale per terminazioni a crimpare, offrendo un angolo di raccordo orizzontale a 180° che facilita il collegamento in spazi ridotti. La costruzione robusta e la finitura accurata assicurano affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A14-M16 rappresenta un'ottima soluzione per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo capocorda offre una classe del conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono adattabilità. La forma anulare della flangia garantisce una connessione stabile, mentre l'angolo di raccordo diritto facilita l'installazione. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 16 mm, è perfetto per progetti elettrici di alta qualità.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo rame flessibile 70mmq M16 elettrico