Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A120-M16
Cod. Produttore
2A120-M16
Cod. EAN
8016692040424

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 630 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Serie: CE2A120-M16
Capocorda a collo lungo realizzato in rame stagnato, progettato per connessioni elettriche affidabili su sezioni fino a 630 mmq. La filettatura metrica M16 garantisce un collegamento stabile e sicuro, mentre la forma anulare della flangia con angolo di raccordo a 180° orizzontale facilita l’installazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni che richiedono conduttori multifilari di classe 2, questo capocorda assicura elevate prestazioni di conduzione elettrica e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il capocorda colletto lungo sezione 630 mmq, un prodotto di alta qualità realizzato in rame. Questo capocorda è progettato con una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, offrendo una connessione sicura e affidabile. La classe del conduttore è di tipo flessibile, garantendo una maggiore adattabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie è trattata con stagnato per una protezione ottimale. Ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

630 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda colletto lungo 630 mmq rame flessibile elettrico industriale