Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A10-M8
Cod. Produttore
2A10-M8
Cod. EAN
8016692572697

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Filettatura: M8 metrica
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CE2A10

Certificazioni e Dichiarazioni

Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per l'uso con conduttori in rame multifilare di classe 2. Presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per connessioni affidabili e durature. La filettatura di collegamento metrica è di misura 8 mm, garantendo una compatibilità precisa con sistemi elettrici standard. Questo capocorda è realizzato con materiale di alta qualità, che assicura ottima conduttività e resistenza all'ossidazione grazie al trattamento elettrolitico di stagnatura. È adatto per sezioni di conduttore fino a 50 mmq, offrendo una soluzione robusta per il collegamento di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A10-M8 è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda offre una classe di conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura di collegamento metrica di 8 mm, è perfetto per molteplici utilizzi nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 50mmq vite M8 elettrico industriale