Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A80-M14
Cod. Produttore
2A80-M14
Cod. EAN
8016692040370

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Tipo: Capocorda colletto lungo
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Filettatura: M14
  • Classe: 5 flessibilità
  • Forma: Anulare con raccordo dritto
  • Applicazioni: Connessioni sicure
  • Serie: CE2A80
Capocorda a crimpare in rame stagnato con colletto lungo, adatto per sezioni di conduttori fino a 400 mm². Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°. Realizzato in rame di alta purezza al 99,9% con rivestimento in stagno per migliorare la resistenza alla corrosione e assicurare un'eccellente conducibilità elettrica. Ideale per l'uso con conduttori multifilari di classe 2, questo capocorda è compatibile con filettature metriche M14 e si presta a installazioni professionali nel settore elettrico, assicurando una terminazione sicura e stabile dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A80-M14 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre un'ottima conduttività elettrica. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto facilitano l'installazione, mentre la classe 5 assicura flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni. Con una misura di filettatura metrica di 14 mm, questo capocorda è ideale per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 400mmq vite M14 installazione elettrica industriale