Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A80-M12
Cod. Produttore
2A80-M12
Cod. EAN
8016692059440

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Classe flessibilità: 5
  • Filettatura: M12
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Serie: CE2A80
  • Uso: Connessioni elettriche
Capocorda colletto lungo per sezioni fino a 400 mmq, realizzato in rame puro al 99,9% con finitura stagnata per garantire una protezione ottimale contro l’ossidazione. Progettato per il collegamento di conduttori multifilari di classe 2, assicura una terminazione a crimpare affidabile e duratura. La filettatura metrica di collegamento è M12, mentre l’angolo di raccordo è di 180° in posizione orizzontale con flangia a forma anulare. Questo capocorda è indicato per utilizzo professionale con conduttori in rame e offre elevate prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A80-M12 è realizzato in rame di alta qualità, garantendo una conduzione elettrica ottimale. Con una sezione di 400 mmq, è progettato per applicazioni che richiedono flessibilità, grazie alla sua classe 5. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Con una misura di filettatura metrica di 12 mm, questo capocorda è ideale per connessioni elettriche affidabili e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

750 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 400mmq M12 automazione industriale