Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A7-M10
Cod. Produttore
2A7-M10
Cod. EAN
8016692040004

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Materiale: Rame
  • Filettatura: M10
  • Forma flangia: Anulare
  • Tipo raccordo: Diritto
  • Serie: CE2A7
  • Installazione: Sicura
  • Applicazioni: Robuste e flessibili
Capocorda a colletto lungo per conduttori in rame con sezione di 35 mm², progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e durevole. Realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con finitura stagnata per una migliore protezione dalla corrosione e ottima conducibilità. La forma anulare della flangia consente un fissaggio sicuro con filettatura metrica M10. Adatto per conduttori multifilari di classe 2, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono una terminazione a crimpare resistente e di alta qualità. La configurazione a 180° orizzontale facilita l’installazione in spazi ristretti, garantendo un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo sezione 35mmq è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una conduzione elettrica ottimale. La forma anulare della flangia garantisce un'installazione sicura, mentre il design diritto dell'angolo di raccordo facilita il montaggio. Con una filettatura di collegamento metrica di 10mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda colletto lungo 35mmq rame filettatura M10 elettrico industriale