Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A60-M12
Cod. Produttore
2A60-M12
Cod. EAN
8016692040332

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300 mmq
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Rame
  • Tipo conduttore: Classe 5
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Serie: CE2A60
  • Applicazione: Cavi flessibili
Capocorda a tubo in rame stagnato con colletto lungo, progettato per sezioni di conduttore fino a 300 mm². Realizzato in rame di elevata purezza (99,9%) con finitura in stagno per garantire una protezione superiore contro la corrosione e migliorare la conducibilità elettrica. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione e l’ottimizzazione dello spazio nei collegamenti elettrici. Ideale per terminazioni di cavi multifilari di classe 2, assicura una connessione affidabile e duratura in impianti elettrici professionali. La filettatura metrica M12 permette un fissaggio sicuro e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A60-M12 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare che garantisce un'ottima conduzione. La sua sezione di 300 mmq e la classificazione del conduttore di classe 5 lo rendono ideale per applicazioni con cavi flessibili. Con un angolo di raccordo dritto e una filettatura metrica di 12 mm, questo capocorda è progettato per facilitare l'installazione e migliorare la performance elettrica.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 300mmq M12 elettrico industriale