Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A5-M8
Cod. Produttore
2A5-M8
Cod. EAN
8016692039961

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Filettatura: M8
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con raccordo dritto
  • Serie: CE2A5
  • Protezione: Finitura stagnata
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Durata: Alta resistenza nel tempo
Capocorda a colletto lungo per sezioni di 25 mm², realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con finitura stagnata per garantire una protezione ottimale contro la corrosione. Progettato per l'uso con conduttori in rame multifilare (classe 2), presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180°. La filettatura metrica di collegamento è M8, con esecuzione stretta della flangia per un'installazione sicura e affidabile. Questo capocorda è ideale per terminazioni elettriche che richiedono elevata conducibilità e resistenza meccanica, garantendo connessioni stabili e durature in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A5-M8 è realizzato in rame di alta qualità, garantendo una conduzione elettrica ottimale. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto lo rendono ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 8 mm, questo accessorio è progettato per una connessione sicura. La finitura stagnata offre una protezione aggiuntiva, assicurando una lunga durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 25mmq filettatura M8 industriale