Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A5-M10
Cod. Produttore
2A5-M10
Cod. EAN
8016692039978

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Tipo: Colletto lungo
  • Materiale: Rame stagnato
  • Filettatura: M10
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CE2A5
Capocorda a colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni di conduttori da 25 mmq. Questo capocorda è caratterizzato da una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature. La classe del conduttore è multifilare (classe 2), garantendo flessibilità e facilità di installazione. La filettatura di collegamento è metrica M10, adatta per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro. La finitura stagnata offre protezione contro l’ossidazione e migliora la conducibilità elettrica, rendendo questo capocorda una soluzione efficiente per terminazioni di cavi in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A5-M10 è realizzato in rame di alta qualità, garantendo una conduzione elettrica eccellente. Con una sezione di 25 mmq, presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, rendendolo ideale per applicazioni flessibili. La misura della filettatura di collegamento è di 10 mm, assicurando un montaggio semplice e sicuro. La finitura stagnata offre una protezione efficace contro la corrosione, aumentando la durata nel tempo. Un componente essenziale per ogni impianto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda colletto lungo 25mmq rame filettatura 10mm impianti elettrici