Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A48-M12
Cod. Produttore
2A48-M12
Cod. EAN
8016692040295

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mmq
  • Colletto: lungo
  • Materiale: rame
  • Tipo: forma anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Filettatura: M12 metrica
  • Serie: CE2A48
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni di conduttori fino a 240 mmq. Questo capocorda tubolare è caratterizzato da una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature. Realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con finitura stagnata per garantire una protezione superiore contro la corrosione e ottime prestazioni di conduttività elettrica. Adatto per conduttori multifilari di classe 2, con filettatura metrica di collegamento M12, è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono resistenza meccanica e sicurezza nelle terminazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A48-M12 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo componente presenta una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua classe 5 di conduttore flessibile consente una facile installazione anche in spazi ristretti. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 12 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di vari progetti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 240mmq filettatura M12 elettrico