Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A37-M14
Cod. Produttore
2A37-M14
Cod. EAN
8016692040264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda colletto lungo
  • Sezione conduttore: 185 mmq
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Filettatura: M14 metrica
  • Forma: Anulare con angolo diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CE2A37
Capocorda di tipo colletto lungo per sezioni di conduttore da 185 mm², realizzato in rame di alta purezza al 99,9% con finitura stagnata per garantire una protezione superiore contro l'ossidazione. Progettato per connessioni elettriche con conduttori in rame multifilare (classe 2), offre un angolo di raccordo orizzontale a 180° con forma anulare della flangia, assicurando un'ottima affidabilità e un'installazione sicura. La filettatura di collegamento metrica è di dimensione M14, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono terminazioni a crimpare di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A37-M14 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe del conduttore flessibile per una maggiore versatilità. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono una perfetta integrazione nelle installazioni. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 14 mm, questo capocorda è progettato per resistere nel tempo, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 185mmq filettatura M14 elettrico industriale