Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A3-M8
Cod. Produttore
2A3-M8
Cod. EAN
8016692039947

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Materiale: Rame
  • Filettatura: M8
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Connessione: Robusta e duratura
  • Serie: CE2A3-M8
  • Applicazione: Flessibilità elevata
Capocorda in rame stagnato con colletto lungo, progettato per sezioni di conduttore da 16 mmq. La sua forma anulare con angolo di raccordo a 180° orizzontale garantisce un'ottima connessione elettrica per conduttori multifilari di classe 2. La filettatura metrica di collegamento è M8, ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo capocorda è adatto per l'uso con conduttori in rame, offrendo resistenza e affidabilità grazie al materiale di alta qualità e alla protezione superficiale in stagnatura. La sua costruzione consente un'installazione sicura e duratura, ottimizzando la trasmissione della corrente elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il capocorda colletto lungo di sezione 16mmq, un prodotto essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, garantisce una conduttività eccellente. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto lo rendono ideale per applicazioni dove la flessibilità è fondamentale. Con una filettatura di collegamento metrica di 8mm, questo capocorda è progettato per resistere nel tempo, offrendo una soluzione robusta e duratura per le tue esigenze elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda colletto lungo 16mmq vite M8 per cablaggio elettrico