› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda colletto lungo rame 150mmq filettatura M16 elettrico industriale

Cod. Rexel CE2A30-M16
Cod. Produttore 2A30-M16
Cod. EAN 8016692040233

Informazioni principali

  • Sezione: 150 mmq
  • Filettatura: M16
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Installazione: Semplice e precisa
  • Serie: CE2A30

Descrizione del prodotto

Capocorda a tubo in rame stagnato con colletto lungo, progettato per sezioni di conduttori da 150 mm². Questo capocorda è adatto per l'uso con conduttori di rame flessibile (classe 5) e presenta una filettatura metrica di collegamento M16. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° garantiscono una connessione affidabile e sicura. La superficie stagnata protegge il rame dall'ossidazione, assicurando una lunga durata e ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono terminazioni di cavi resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A30-M16 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una classe del conduttore flessibile, ideale per applicazioni elettriche. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Con una misura di filettatura metrica di 16 mm, questo capocorda rappresenta una soluzione versatile per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

250 kcmil

Capocorda colletto lungo rame 150mmq filettatura M16 elettrico industriale