Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A24-M16
Cod. Produttore
2A24-M16
Cod. EAN
8016692040189

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Filettatura: M16
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CE2A24
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni di conduttore da 120 mmq. Questo capocorda tubolare è caratterizzato da un angolo di raccordo orizzontale a 180° e da una forma anulare della flangia, ideale per connessioni elettriche flessibili di classe 5. La filettatura di collegamento metrica è M16, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il materiale in rame puro al 99,9% con finitura stagnata assicura eccellenti proprietà conduttive e resistenza alla corrosione. Progettato per crimpare con precisione e durabilità, è adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A24-M16 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono adattabilità. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto assicurano un'installazione semplice e diretta. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 16 mm, questo capocorda è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 120mmq filettatura M16 industriale