Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A24-M14
Cod. Produttore
2A24-M14
Cod. EAN
8016692040172

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Materiale: rame alta qualità
  • Filettatura: metrica 14 mm
  • Forma: anulare flangia
  • Angolo raccordo: dritto
  • Classe conduttore: 5
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: CE2A24-M14
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per sezioni di conduttori fino a 120 mm². Questo capocorda è caratterizzato da una forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° orizzontale, ideale per connessioni elettriche flessibili di classe 5. La filettatura di collegamento è metrica M14. La superficie stagnata garantisce una protezione ottimale contro l'ossidazione, assicurando una conduzione elettrica affidabile e duratura. Adatto per l'uso con conduttori in rame, è realizzato per essere utilizzato con strumenti di crimpatura specifici, offrendo una terminazione sicura e professionale dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A24-M14 è un capocorda colletto lungo progettato per sezioni di 120 mmq. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una conduzione elettrica affidabile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura di collegamento metrica di 14 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, grazie alla classe 5 del conduttore.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 120mmq filettatura M14 installazioni elettriche