Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A24-M10
Cod. Produttore
2A24-M10
Cod. EAN
8016692040158

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Filettatura: M10
  • Materiale: Rame
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Installazione: Facile
  • Serie: CE2A24
Capocorda con collo lungo in rame stagnato, progettato per connessioni elettriche affidabili su sezioni di 120 mmq. La filettatura metrica M10 assicura un fissaggio stabile, mentre la forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione in spazi ridotti. La classe 5 del conduttore garantisce elevata flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e ottima conducibilità elettrica. Questo capocorda è privo di isolamento e di foro di visione, con una struttura robusta e finitura stagnata per protezione dalla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A24-M10 è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo prodotto offre una classe 5 di conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono una certa adattabilità. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto contribuiscono a una facile installazione. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 10 mm, questo capocorda è perfetto per chi cerca performance e durabilità nelle proprie soluzioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 120mmq filettatura M10 installazione elettrica