Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A24-M20
Cod. Produttore
2A24-M20
Cod. EAN
8016692040196

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Materiale: rame
  • Classe conduttore: 5
  • Forma flangia: anulare
  • Angolo raccordo: retto
  • Tipo: capocorda colletto lungo
  • Serie: CE2A24-M20
  • Quantità consigliata: 25
Capocorda colletto lungo per conduttori in rame, sezionabile fino a 120 mm². Realizzato in rame con finitura stagnata per garantire una protezione superiore contro la corrosione e ottimizzare la conducibilità elettrica. Progettato per connessioni affidabili e durature, presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Adatto per conduttori multifilari di classe 2, è indicato per applicazioni elettriche professionali che richiedono una terminazione a crimpare di alta qualità. La filettatura metrica di collegamento è di misura 20 mm, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. Questo capocorda è conforme agli standard UL per uso in Nord America fino a 35 kV, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presentiamo il capocorda colletto lungo di sezione 120 mmq, un prodotto essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una conduzione efficiente. La forma anulare della flangia garantisce un collegamento sicuro, mentre l'angolo di raccordo diritto facilita l'installazione. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, grazie alla classe 5 del conduttore. Un componente indispensabile per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo 120mmq rame connessioni elettriche industriali