Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A48-M10
Cod. Produttore
2A48-M10
Cod. EAN
8016692770086

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mm²
  • Tipo: Capocorda colletto lungo
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Resistenza: Robusto e affidabile
  • Serie: CE2A48-M10
  • Uso: Commerciale e industriale

Certificazioni e Dichiarazioni

Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per il collegamento di conduttori multifilari di sezione 240 mmq. La sua forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180° garantisce una connessione sicura e affidabile. Realizzato con tubo di rame elettrolitico, trattato per assicurare una elevata duttilità e una protezione contro l’ossidazione. La filettatura metrica di collegamento è M10, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Questo capocorda è adatto all’utilizzo con cavi in rame multifilare e offre ottime prestazioni di conduzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo di sezione 240 mm² è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è ideale per l'uso in applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza. La sua forma colletto lungo facilita il montaggio e garantisce una presa salda sui conduttori, riducendo il rischio di allentamenti nel tempo. Questo capocorda è particolarmente adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo 240mmq vite M10 per installazioni industriali