Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-P12
Cod. Produttore
S2.5-P12
Cod. EAN
8016692036557

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Montaggio: ergonomico
  • Conduttività: elevata
  • Resistenza: meccanica
  • Serie: CES2.5-P12
  • Applicazione: professionale
Capocorda brasato con puntale tondo, progettato per sezioni di 2,5 mm². Realizzato senza isolamento, presenta una bussola corta che garantisce un collegamento affidabile e sicuro per conduttori flessibili. Adatto per conduttori di dimensioni comprese tra AWG 16 e AWG 14, questo capocorda offre una soluzione efficiente per connessioni elettriche precise e durature. La sua struttura assicura facilità di installazione e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda brasato CES2.5-P12 è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una sezione di 2,5 mm². La sua forma ergonomica facilita il montaggio, rendendolo adatto a diverse configurazioni di installazione. Il capocorda offre un'eccellente conduttività elettrica, riducendo al minimo le perdite di energia e migliorando l'efficienza del sistema elettrico. Inoltre, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche lo rende perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Questo prodotto è un must per professionisti che cercano soluzioni di alta qualità per i loro progetti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato puntale 2,5mm² per cablaggio elettrico industriale