Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-PP10
Cod. Produttore
BF-PP10
Cod. EAN
8016692874401

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, P=10X3,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq
Il capocorda blu a puntale piatto CEBF-PP10 è un componente essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali selezionati, offre una connessione sicura e affidabile. La sua forma a puntale piatto facilita il collegamento a diverse tipologie di cavi, garantendo un contatto ottimale e una conduzione elettrica efficiente. Il colore blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma permette anche una facile identificazione durante l'installazione. Questo capocorda è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per applicazioni sia domestiche che industriali, rappresenta una scelta versatile per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il capocorda blu a puntale piatto CEBF-PP10 è un componente essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali selezionati, offre una connessione sicura e affidabile. La sua forma a puntale piatto facilita il collegamento a diverse tipologie di cavi, garantendo un contatto ottimale e una conduzione elettrica efficiente. Il colore blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma permette anche una facile identificazione durante l'installazione. Questo capocorda è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate nel tempo. Ideale per applicazioni sia domestiche che industriali, rappresenta una scelta versatile per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu puntale piatto preisolato PVC 10x3,5mm 1,5-2,5 mmq per installazioni elettriche domestiche e industriali