Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-PP12/29
Cod. Produttore
BF-PP12/29
Cod. EAN
8016692056609

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, P=13,3X2,9mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq
Il CEBF-PP12/29 è un capocorda blu a puntale piatto, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Il suo design a puntale piatto facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il CEBF-PP12/29 per prestazioni ottimali e una connessione senza compromessi. Descrizione del produttore: Il CEBF-PP12/29 è un capocorda blu a puntale piatto, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Il suo design a puntale piatto facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il CEBF-PP12/29 per prestazioni ottimali e una connessione senza compromessi.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu preisolato PVC puntale piatto 13,3x2,9 mm per conduttori rame 1,5-2,5 mmq