Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
Protezione della superficie
Stagnato
isolamento
PVC
forma della flangia
Forma anulare
Colore dell'isolamento
Blu
materiale
Rame
misura filettatura di collegamento metrica
12
adatto per conduttore multifilare
adatto per conduttore circolare
forma della bussola
Corto
Dimensione bullone (imperiale)
gamma AWG
16 ... 14
sezione nominale
1,5 ... 2,5 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te