Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M8
Cod. Produttore
BF-M8
Cod. EAN
8016692034034

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq
Descrizione del produttore: Il CEBF-M8 è un capocorda blu ad occhiello con vite di 8 mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. Il design ad occhiello facilita l'installazione e assicura una presa salda, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il CEBF-M8 per prestazioni superiori e una connessione impeccabile.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda ad occhiello blu preisolato PVC vite 8mm per conduttori rame 1,5-2,5 mmq

€ 0,1297 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.