Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U4/2
Cod. Produttore
BF-U4/2
Cod. EAN
8016692034348

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm B=7,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq
Scopri il capocorda blu a forchetta con vite 4mm B, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di organizzazione ai tuoi progetti. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce prestazioni eccellenti e una lunga durata. Perfetto per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Scopri il capocorda blu a forchetta con vite 4mm B, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di organizzazione ai tuoi progetti. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce prestazioni eccellenti e una lunga durata. Perfetto per professionisti e appassionati del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu forchetta preisolato PVC vite 4mm B 1,5-2,5 mmq per conduttori rame