Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-U4/1
Cod. Produttore
BF-U4/1
Cod. EAN
8016692034331

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm B=8,5mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq
Scopri il capocorda blu a forchetta con vite da 4mm, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo facilita l'identificazione, ma aggiunge anche un tocco di stile ai tuoi progetti. Questo capocorda è perfetto per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi applicazione elettrica, rendendolo un elemento indispensabile nel tuo kit di strumenti. Descrizione del produttore: Scopri il capocorda blu a forchetta con vite da 4mm, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo facilita l'identificazione, ma aggiunge anche un tocco di stile ai tuoi progetti. Questo capocorda è perfetto per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi applicazione elettrica, rendendolo un elemento indispensabile nel tuo kit di strumenti.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu a forchetta preisolato PVC vite 4mm per conduttori rame 1,5-2,5 mmq elettrico