› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capicorda bimetallico AL/CU 185 mmq per cavi alluminio media tensione

Cod. Rexel CECAA185-M12
Cod. Produttore CAA185-M12
Cod. EAN 8016692041162

Informazioni principali

  • Descrizione: CAPOCORDA AL/CU X CAVO ALL.185 MMQ
  • Serie: CAA-M
  • Materiale colletto: Alluminio >99,5%
  • Materiale patella: Rame >99,9%
  • Tipo giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Terminazione cavi alluminio
  • Tensione: Bassa e media tensione

Descrizione del prodotto

Capocorda realizzato in alluminio e rame, progettato per il collegamento di cavi in alluminio da 185 mmq. La filettatura metrica di collegamento è M12, garantendo una connessione sicura e affidabile. La forma della sezione è rotonda/settoriale, ottimizzata per una perfetta aderenza al cavo. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e conduttivi, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

185 mm²

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Capicorda bimetallico AL/CU 185 mmq per cavi alluminio media tensione
€ 17,70 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info