Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA150-M10
Cod. Produttore
CAA150-M10
Cod. EAN
8016692772837

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio e Rame
  • Compatibilità: Cavo alluminio 150 mmq
  • Filettatura: Metrica 10 mm
  • Forma: Ronda
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CECAA150-M10
Capocorda in alluminio e rame progettato per il collegamento di cavi elettrici con sezione di 150 mmq. La sua struttura tonda e la filettatura metrica M10 garantiscono una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e conduttivi, assicura un'ottima trasmissione di corrente e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CECAA150-M10 è un capocorda di alta qualità realizzato in alluminio e rame, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 10 mm, offre una perfetta compatibilità con cavi di alluminio di 150 mmq. La sua forma tonda assicura una distribuzione uniforme della pressione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Questo capocorda rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durabilità nel tempo.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

150 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 ... 150 mm²

Produttore

Capocorda alluminio rame 150 mmq vite M10 elettrico industriale