Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA95-M10
Cod. Produttore
CAA95-M10
Cod. EAN
8051316017321

Informazioni di prodotto

  • Capicorda AL/CU per cavo 95 mmq
  • Colletto in alluminio >99,5% purezza
  • Patella in rame elettrolitico >99,9% purezza
  • Giunzione bimetallica saldatura a frizione
  • Protezione interna grasso antiossidante
  • Adatto per bassa/media tensione
  • Serie CAA-M
  • Attacco a occhiello
Capocorda in alluminio e rame progettato per il collegamento sicuro di cavi in alluminio da 95 mmq. Questo accessorio elettrico garantisce una connessione affidabile e duratura, combinando la resistenza del rame per la parte terminale con la leggerezza e conducibilità dell'alluminio per il corpo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una trasmissione efficiente della corrente. La sua struttura robusta assicura una buona tenuta meccanica e una bassa resistenza di contatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Produttore

Capicorda bimetallico AL/CU 95mmq vite 10 per cavi alluminio media tensione

€ 11,76 x 1 pz.