Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA50-M12
Cod. Produttore
CAA50-M12
Cod. EAN
8016692045702

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda AL/CU
  • Sezione cavo: 50 mmq
  • Materiale colletto: Alluminio >99,5%
  • Materiale patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso antiossidante
  • Applicazione: Bassa/media tensione
  • Serie: CAA-M
Capocorda in alluminio e rame progettato per cavi in alluminio da 50 mmq. La sua struttura presenta una forma tonda con filettatura metrica da 12 mm, ideale per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo accessorio è studiato per assicurare una perfetta conduzione elettrica e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

50 mm²

sezione nominale alluminio, SE

50 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

50 ... 50 mm²

Produttore

Capocorda bimetallico AL/CU 50mmq per cavi alluminio