› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capicorda bimetallico AL/CU 240 mmq per cavi alluminio media tensione

Cod. Rexel CECAA240-M12
Cod. Produttore CAA240-M12
Cod. EAN 8016692043098

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda AL/CU
  • Sezione cavo: 240 mmq
  • Colletto: Alluminio >99,5%
  • Patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso antiossidante
  • Applicazione: Bassa/media tensione
  • Serie: CAA-M

Descrizione del prodotto

Capocorda in alluminio e rame progettato per il collegamento di cavi in alluminio da 240 mmq. La sua struttura presenta una sezione tonda e una filettatura metrica M12, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e resistenza meccanica, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La combinazione di alluminio e rame ottimizza la conducibilità e la durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

Caratteristiche tecniche

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Capicorda bimetallico AL/CU 240 mmq per cavi alluminio media tensione
€ 18,26 x 1 pz.
(pz.)