Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA400-M16
Cod. Produttore
CAA400-M16
Cod. EAN
8016692203089

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio/Cu
  • Sezione cavo: 400 mmq
  • Purezza alluminio: 99,5%
  • Purezza rame: 99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso antiossidante
  • Applicazione: Bassa/Media tensione
  • Serie: CAA-M
Capocorda in alluminio e rame progettato per il collegamento di cavi in alluminio da 400 mmq. La parte conduttrice è realizzata in alluminio per garantire leggerezza e ottima conducibilità elettrica, mentre la parte terminale in rame assicura una connessione affidabile e resistente. La forma della sezione è tonda, con filettatura metrica M16, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta qualità e durata nel tempo. Questo capocorda è adatto per installazioni professionali dove è necessaria una connessione sicura tra cavi di grandi dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

400 mm²

sezione nominale alluminio, SE

400 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

400 ... 400 mm²

Produttore

Capicorda bimetallico AL/CU 400 mmq per cavi alluminio media tensione