Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA300-34-M16
Cod. Produttore
CAA300-34-M16
Cod. EAN
8016692103402

Informazioni di prodotto

  • Capicorda bimetallico
  • Colletto: Alluminio >99,5%
  • Patella: Rame >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Sezione cavo: 300 mm²
  • Tipo vite: 1
  • Serie: CAA-M
Capocorda in alluminio e rame progettato per cavi in alluminio da 300 mmq, con foro di collegamento filettato metrico M16. La sua forma tonda garantisce una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità per un’efficiente trasmissione di corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

300 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Capicorda bimetallico alluminio-rame 300mmq vite M16 bassa/media tensione