Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECAA300-34-M12
Cod. Produttore
CAA300-34-M12
Cod. EAN
8016692050867

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capicorda bimetallici
  • Sezione cavo: 300 mmq
  • Materiale colletto: Alluminio >99,5%
  • Materiale patella: Rame elettrolitico >99,9%
  • Giunzione: Saldatura a frizione
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Serie: CAA-M
Capocorda in alluminio e rame progettato per cavi in alluminio da 300 mmq, con filettatura metrica M12. La sua struttura combina la resistenza e leggerezza dell'alluminio con la conduttività del rame, garantendo un collegamento elettrico affidabile e duraturo. La forma della sezione è rotonda/settoriale, ottimizzata per un fissaggio sicuro tramite vite. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda bimetallici della serie CAA-M sono la scelta ideale per la terminazione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. Sono dotati di un colletto in alluminio con purezza superiore al 99,5% e di una patella con attacco ad occhiello in rame elettrolitico con purezza superiore al 99,9%. La giunzione bimetallica tra il colletto e la patella è realizzata mediante saldatura a frizione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio/rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

300 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Capicorda bimetallico alluminio-rame 300 mmq vite M12 bassa/media tensione